COBIT - Hylsyavain - Kierretangonväännin M6 x50mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
COBIT - Hylsyavain - Kierretangonväännin M6 x50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierteen koko:

M6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen koko - M6

  • Pituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047897028232

Sähkönumero

6410308

Toimittajan tuotenumero

02823

Tukkuerä

1

Kierteen koko:

M6

Pituus:

50 mm

COBIT Kierretangonväännin M6 x50mm



COBIT Kierretangon väännin 1/4\" sisäkierteellä. Koko: M6. Pituus: 50 mm.