Etusivu

COMTEC - Valmiskaapeli ylivientijohto - C-4125 314 mm

Comtec Communik.Anlagen GmbH
KopioiKopioi
COMTEC - Valmiskaapeli ylivientijohto - C-4125  314 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Punottu - ei

  • Johtimen muoto - pyöreä

  • Pituus - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052715212

Sähkönumero

5271521

Toimittajan tuotenumero

5271521

Tukkuerä

100

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Punottu:

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Pituus:

310 mm

Johtimen pinta:

muu

Kaapelikengillä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Korvakkeilla:

kyllä

Poratut korvakkeet:

ei

Eristetty:

kyllä