COMTEC - Valmiskaapeli ylivientijohto - C-4126 414 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Punottu - ei
Johtimen muoto - pyöreä
Pituus - 410 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052715229
Sähkönumero
5271522
Toimittajan tuotenumero
5271522
Tukkuerä
100
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Punottu:
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Pituus:
410 mm
Johtimen pinta:
muu
Kaapelikengillä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Kaapelin leveys (noin):
7 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7 mm
Korvakkeilla:
kyllä
Poratut korvakkeet:
ei
Eristetty:
kyllä


