CONCORD - Alasvalo Ascent Square LED - 2059381 LED 10W 3K DALI VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - muu
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768593811
Sähkönumero
4237801
Toimittajan tuotenumero
2059381
Tukkuerä
1
Lampunpidin:
muu
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1325 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
II
Leveys:
188 mm
Heijastin:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Seinäasennus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Pituus:
188 mm
Korkeus/syvyys:
123 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1 mm²
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valovirta:
1325...1325 lm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Kokonaisharmoninen särö (THD):
7
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
heijastin
Valaisimen tehokkuus:
147 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Häikäisyarvo (UGR):
21
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
51
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
31
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Tehokerroin:
1
- LED 9 - 28W
- 1325 – 4000lm
- Alumiinivalurunko ja alumiiniheijastin
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- Pitkä elinikä 60 000h
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Saatavissa elektronisella liitäntälaitteella tai DALI/Switch-Dim sekä tilauksesta myös Casambi
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI


