Varastointi päättyy

CONCORD - Alasvalo Myriad LED - 2056222 15W 4K 24° su/him M/HO

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Nimellisjännitealue - 230...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768562220

Sähkönumero

4278805

Toimittajan tuotenumero

2056222

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valovirta:

684...684 lm

Valaisimen mitoitettu valovirta:

684 lm

Valaisimen tehokkuus:

68 lm/W

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

musta

Suojuksen materiaali:

muu

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Myriad LED suunnattava 15W 4000K 24 ast pääjännitehimmennettävä musta/hopea