CONCORD - LED-moduuli Mini Continuum LED - 2093233 KULMA OIKEA 3K DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 230...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta - 960 lm
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768932337
Sähkönumero
4262037
Toimittajan tuotenumero
2093233
Tukkuerä
1
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta:
960 lm
Suojausluokka:
I
Leveys:
54 mm
Kytkentätapa:
muu
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Värintoistoindeksi:
80-89
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Pituus:
328 mm
Korkeus/syvyys:
86 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Jonoasennus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Integroitu varateholähde:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Nimellisvirta-alue:
41.7...50.6 mA
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Valon väri:
valkoinen
Ilma-aukoilla:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
ei ole
Valaisimen tehokkuus:
96 lm/W
Himmennys DSI:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
64
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
35
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Tehokerroin:
0.86
- Pinta – ja ripustusasennus
- LED 10W, 16W, 21W, 42W ja 63W (suoralla valonjaolla)
- LED 32W ja 64W (ylä-/alavaloversiot)
- 1100 - 8050lm
- Valaisinyksiköiden pituudet 600mm, 900mm, 1200mm, 2400mm ja 3600mm
- Valaisinyksiköistä voidaan rakentaa lisävarusteiden avulla halutun pituisia valaisinramppeja ja järjestelmiä
- Saatavissa valmiita yksittäisiä riippuvalaisimia (sis. päädyt ja vaijeriripustimet) pituuksille 1200mm ja 2400mm
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Rungon väri valkoinen
- Liitäntälaite DALI, tilauksesta myös ActiveAhead ja Casambi
- Valaisin toimitetaan täydellisenä moduulina sisältäen rungon, heijastimen, häikäisysuojan (opaali) ja LED-yksikön
- Häikäisysuoja opaali tai prismamuovi, ylävalo opaalimuovi
- Valaisinyksiköihin lisävarusteet on tilattava erikseen
- Sisäänrakennettu LED-ohjain
- Kotelointiluokka IP20
- Elinikä 50 000h


