CONCORD - Mini Continuum LED uppoasennus - 2054912 Päätylevy+kehys VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768549122

Sähkönumero

4276658

Toimittajan tuotenumero

2054912

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Mini Continuum LED uppoasennettava (kehyksellä), päätykappale valkoinen Mini Continuum LED
Mini Continuum LED on puhdaslinjainen ja yksinkertainen valaistusjärjestelmä, joka tuottaa tasaisien valon seinille ja työtasoille ilman varjoja. Saatavissa värilämpötilasävyissä lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K. Toimitetaan täydellisenä moduulina. Lisäosat tilattava erikseen. Saatavana myös himmennettävät versiot.

Väri: valkoinen, hopea 
Asennus: pinta / ripustusasennus
Kytkentä: -o- 5x1,5mm²
Kotelointiluokka: IP20

CONCORD -tuote

Tutustu CONCORD-sarjaan