Varastointi päättyy

CONCORD - Pinta-asennusvalaisi Glace LED - 2059794 LED 20W 4000K DALI OP

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768597949

Sähkönumero

4280807

Toimittajan tuotenumero

2059794

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valaisimen tehokkuus:

92.4 lm/W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Nimellisvirta-alue:

83.3...87 mA

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

ei ole

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

80

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valon väri:

valkoinen

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Glace LED 20W 4000K 1848lm DALI opaali

    \n
  • 15W / 500mA / 4000K, 20W / 700mA / 4000K
  • \n
  • Seinä- ja kattoasennukseen
  • \n
  • Saatavana myös ripustettava versio
  • \n
  • Tasainen ja yhtenäinen valonjako
  • \n
  • Värilämpötilat lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • \n
  • Vastaa 38W perhosloistelampullista valaisinta
  • \n
  • Saatavissa himmennettävä DALI
  • \n
  • LED-ohjain sisältyy toimitukseen
  • \n
  • Elinikä 50 000 tuntia (30% valotehonalenemalla)
  • \n

CONCORD -tuote

Tutustu CONCORD-sarjaan