CONCORD - Katto/sei Sterling Bulkhead - 4063837 9-17W 4K IP55 HO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 17 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1477...1477 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
436 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5026524638371
Sähkönumero
4579257
Toimittajan tuotenumero
4063837
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1477...1477 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
hopea
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Pituus:
128 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Leveys:
128 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
74.6...77.8 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
350 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
128 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
37
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
61
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
87...87 lm/W
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
38
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sterling Bulkhead LED
Kestävä ja energiatehokas LED-valaisin käytävien ja portaikkojen, kävelyteiden ja sisäänkäyntien valaisemiseen. Pitkäikäinen valaistusratkaisu.
- Pinta-asennettava sisä- ja ulkokäyttöön
- Valaisimien valomäärää voidaan kätevästi muuttaa LED-ohjaimen DIP-kytkimellä: Teho 9W 350mA tai 17W 750mA
- 684 – 1477lm
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000k
- Merkittävät energian säästöt verrattuna perinteisiin pienloistelamppuvalaisimiin
- Erittäin tasainen valonjako
- Saatavissa värit: musta RAL9005 ja hopea RAL9006
- IK10
- IP55
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Pitkä elinikä 50 000h
CONCORD -tuote
Tutustu CONCORD-sarjaan


