CONCORD - Kohdevalaisin Beacon LED - 2059667 21W 3K 38ast L3 him VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KAvauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 21 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 72000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK02
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768596676
Sähkönumero
4280817
Toimittajan tuotenumero
2059667
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
72000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
169 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
130 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
70 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
80
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen valotehokkuus:
108...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2269...0 lm
- LED 21W
- 2013 – 2348lm
- 1- ja 3-vaihekiskoon
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI 85 ja CRI 93
- Saatavana kolme avautumiskulmaa, kapea 12⁰, keskileveä 38⁰ ja leveä 55⁰
- Fresnel linssitekniikka – kapea avautumiskulma
- Elinikä 72 000h / L80B10
- Himmennys: RC-tyypin säädin, valaisinkohtainen himmennin tai Dali
- Painevalettu alumiinirakenne
- Erilaisilla lisävarusteilla voi muokata näyttely- ja esittelytiloja joustavasti, mm. säädettävät läppärajaajat, pidennyslinssi
- Saatavana väreissä musta ja valkoinen
- Ihanteellinen myymälöihin, museoihin ja gallerioihin
Huom! DALI-himmennettävät mallit toimivat ainoastaan Concord DALI-virtakiskon kanssa. Erikoistilauksena myös muihin DALI-kiskoihin soveltuvalla virranottimella.

CONCORD -tuote
Tutustu CONCORD-sarjaan


