Etusivu

CONCORD - Kohdevalaisin Beacon LED - 2059672 21W 4K 38ast L3 him MU

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 21 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 72000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Beacon LED

EAN-koodi

5025768596720

Sähkönumero

4280828

Toimittajan tuotenumero

2059672

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

21 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

72000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

musta

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

169 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

130 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

70 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

80

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen valotehokkuus:

112...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2348...0 lm

Beacon LED 21W 4000K 38ast L3 himmennettävä CRI85 musta Beacon LED –kohdevalaisinsarja on suunniteltu erityisesti myymälöiden ja erilaisten näyttelytilojen kohde –ja korostusvalaistukseen. Alumiinirakenne, ajaton ja tyylikäs muotoilu sekä huippuunsa hiottu LED-teknologia tukee valintaa. Beacon LED perusmalli on himmennettävissä RC-tyypin säätimillä ja valaisin on saatavissa LS1-yksivaihevirranottimella ja LS3-kolmivaihevirranottimella varustettuna. Voidaan asentaa myös yksittäin seinään tai kattoon käyttämällä erillistä Monopoint-levykettä. Saatavissa kolme avautumiskulmaa kapea 12⁰ (fresnel-linssi), keskileveä 38⁰(alumiiniheijastin) ja leveä 55⁰ (alumiiniheijastin).

  • LED 21W
  • 2013 – 2348lm
  • 1- ja 3-vaihekiskoon
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K 
  • Värintoistoindeksi CRI 85 ja CRI 93
  • Saatavana kolme avautumiskulmaa, kapea 12⁰, keskileveä 38⁰ ja leveä 55⁰
  • Fresnel linssitekniikka – kapea avautumiskulma
  • Elinikä 72 000h / L80B10
  • Himmennys: RC-tyypin säädin, valaisinkohtainen himmennin tai Dali
  • Painevalettu alumiinirakenne
  • Erilaisilla lisävarusteilla voi muokata näyttely- ja esittelytiloja joustavasti, mm. säädettävät läppärajaajat, pidennyslinssi 
  • Saatavana väreissä musta ja valkoinen
  • Ihanteellinen myymälöihin, museoihin ja gallerioihin

Huom! DALI-himmennettävät mallit toimivat ainoastaan Concord DALI-virtakiskon kanssa. Erikoistilauksena myös muihin DALI-kiskoihin soveltuvalla virranottimella.