Etusivu

CONCORD - Kohdevalaisin Beacon Muse - 2059750 21W 4K L3 him MU

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 21 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768597505

Sähkönumero

4274046

Toimittajan tuotenumero

2059750

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

21 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Avauskulma (määritelty alue):

säädettävä avauskulma

Rungon väri:

musta

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

80 mm

Säädettävä valonjako:

portaaton

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

80

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen valotehokkuus:

55...0 lm/W

Beacon Muse II 21W 4000K L3 himmennettävä CRI97 musta Tyylikäs ja sulavalinjainen Beacon Muse tarjoaa mielenkiintoisenhimmennettävän LED-kohdevalaisinkonseptin, jossa valon avautumiskulmaa voidaan joko laajentaa tai kaventaa optisen linssin avulla ja näin saavuttaa juuri oikeanlainen valaistus näyttelyssä tai galleriassa. Valaisimen painevalettu alumiinirakenne takaa hyvän jäähtyvyyden ja pitkän eliniän.Vakiomalli himmennettävissä RC-tyypin säätimellä. Liitettävissä myösSylSmart Standalone –valonohjausjärjestelmään.
  • LED 21W
  • 3000K 8° 553lm – 55° 1081lm
  • 4000K 8° 623lm – 55° 1150lm
  • Huippupisteen valovoima yli 38000 cd
  • 1- ja 3-vaihekiskoon
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI 97 R9@90
  • Valokeilan portaaton säädettävyys 8° - 55°
  • Himmennys: RC-tyypin säätimellä, valaisinkohtainen himmennin, DALI tai SylSmart Standalone
  • Pitkä elinikä >72 000 tuntia (L80B10)
  • Ei UV/IR-säteilyä
  • Saatavana myös yksittäisasennukseen Monopoint kattoasennuslevykkeellä
  • Saatavana väreissä musta ja valkoinen
  • Ihanteellinen museoihin ja gallerioihin