CONCORD - Kohdevalaisin Beacon Muse - 2059757 21W 4K L3 SYLSMARTS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 21 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Iskunkestävyysluokka - IK02
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768597574
Sähkönumero
4274079
Toimittajan tuotenumero
2059757
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
80 mm
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
säädettävä avauskulma
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Säädettävä valonjako:
portaaton
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
- LED 21W
- 3000K 8° 553lm – 55° 1081lm
- 4000K 8° 623lm – 55° 1150lm
- Huippupisteen valovoima yli 38000 cd
- 1- ja 3-vaihekiskoon
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI 97 R9@90
- Valokeilan portaaton säädettävyys 8° - 55°
- Himmennys: RC-tyypin säätimellä, valaisinkohtainen himmennin, DALI tai SylSmart Standalone
- Pitkä elinikä >72 000 tuntia (L80B10)
- Ei UV/IR-säteilyä
- Saatavana myös yksittäisasennukseen Monopoint kattoasennuslevykkeellä
- Saatavana väreissä musta ja valkoinen
- Ihanteellinen museoihin ja gallerioihin

CONCORD -tuote
Tutustu CONCORD-sarjaan


