CONCORD - Kohdevalaisin Beacon Projector - 2055945 35W 3K LS-3 BLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Iskunkestävyysluokka - IK02
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768551859
Sähkönumero
4260879
Toimittajan tuotenumero
2055945
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Rungon väri:
musta
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.95
Säädettävä värilämpötila:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen valotehokkuus:
14...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
474...0 lm
- Heijastaa halutun kuvan, tekstin tai kuvion useimmille pinnoille
- LED 35W
- 474lm
- 3-vaihekiskoon
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI97
- Sisäänrakennettu himmennin ja DALI (Huom. DALI-mallien Lytespan LS-3 DALI –virranotin sopii vain Lytespan LS-3 virtakiskoon)
- Saatavissa värit musta RAL9005 ja valkoinen RAL9016
- IR/UV-vapaa valonlähde, ei säteile lämpöä
- Elinikä 72 000 tuntia/L70B50
CONCORD -tuote
Tutustu CONCORD-sarjaan


