CONCORD - Kohdevalaisin Beacon Projector - 2055969 35W 3K LS-3 BLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värintoistoindeksi - 90-100
Nimellisjännitealue - 230...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta - 474 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768551842
Sähkönumero
4260895
Toimittajan tuotenumero
2055969
Tukkuerä
1
Värintoistoindeksi:
90-100
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
474 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
II
Rungon väri:
musta
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Seinäasennus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
35 W
Valon väri:
valkoinen
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valovirta:
474...474 lm
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
ei ole
Valaisimen tehokkuus:
14 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Tehokerroin:
0.95
- Luo pyöreän valokeilan halutussa koossa, jopa alle 10° avautumiskulmalla
- LED 35W
- 474lm
- 3-vaihekiskoon
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI97
- Sisäänrakennettu himmennin ja DALI (Huom. DALI-mallien Lytespan LS-3 DALI –virranotin sopii vain Lytespan LS-3 virtakiskoon)
- Saatavissa värit musta RAL9005 ja valkoinen RAL9016
- Ei IR-/UV-säteilyä
- Elinikä 72 000 tuntia/L70B50


