CONCORD - Kohdevalaisin Beacon XL LED - 2059688 33W 3K 50ast L3 MU

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Rungon väri:

musta

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 33 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 72000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

658 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5025768596881

Sähkönumero

4280848

Toimittajan tuotenumero

2059688

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

33 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

72000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

musta

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

205 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

165 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

85 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

20

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

20

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Beacon XL LED 33W 3000K 50ast L3 CRI93 musta

  • LED 33W
  • 3479 – 3912lm
  • 3-vaihekiskoon
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K 
  • Värintoistoindeksi CRI 85 ja CRI 93
  • Saatavana kolme avautumiskulmaa, kapea 15⁰, keskileveä 34⁰ ja leveä 50⁰
  • Fresnel linssitekniikka – kapea avautumiskulma
  • Elinikä 72 000h / L80B10
  • Himmennys: valaisinkohtainen himmennin tai DALI
  • Painevalettu alumiinirakenne
  • Erilaisilla lisävarusteilla voi muokata näyttely- ja esittelytiloja joustavasti, mm. säädettävät läppärajaajat, pidennyslinssi 
  • Saatavana väreissä musta ja valkoinen
  • Ihanteellinen myymälöihin, museoihin ja gallerioihin

Huom! DALI-himmennettävät mallit toimivat ainoastaan Concord DALI-virtakiskon kanssa. Erikoistilauksena myös muihin DALI-kiskoihin soveltuvalla virranottimella.

CONCORD -tuote

Tutustu CONCORD-sarjaan