CONCORD - Kohdevalaisin Beacon XL LED - 2059721 33W 4K 34ast L3 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KAvauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 33 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 72000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK02
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768597215
Sähkönumero
4280881
Toimittajan tuotenumero
2059721
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
33 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
72000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
valkoinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
205 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
165 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
85 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
20
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
20
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
- LED 33W
- 3479 – 3912lm
- 3-vaihekiskoon
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI 85 ja CRI 93
- Saatavana kolme avautumiskulmaa, kapea 15⁰, keskileveä 34⁰ ja leveä 50⁰
- Fresnel linssitekniikka – kapea avautumiskulma
- Elinikä 72 000h / L80B10
- Himmennys: valaisinkohtainen himmennin tai DALI
- Painevalettu alumiinirakenne
- Erilaisilla lisävarusteilla voi muokata näyttely- ja esittelytiloja joustavasti, mm. säädettävät läppärajaajat, pidennyslinssi
- Saatavana väreissä musta ja valkoinen
- Ihanteellinen myymälöihin, museoihin ja gallerioihin
Huom! DALI-himmennettävät mallit toimivat ainoastaan Concord DALI-virtakiskon kanssa. Erikoistilauksena myös muihin DALI-kiskoihin soveltuvalla virranottimella.






