CONCORD - Kohdevalaisin Beacon XXL - 2093007 48W 3K 50° L3 him VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 48 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Iskunkestävyysluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Beacon XXL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5025768930074
Sähkönumero
4278681
Toimittajan tuotenumero
2093007
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
48 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Iskunkestävyysluokka:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
205 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
168 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
85 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.98
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
1200...1200 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen valotehokkuus:
76.46...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3670...0 lm
- Nykyaikainen painevalettu alumiinirakenne
- 3-vaihekiskoon
- Erittäin tehokas 48W LED-kohdevalo - vastaa perinteistä 70W monimetallikohdevalaisinta
- Valovirta 3713 - 4884 lm (CRI 93) ja 4351 – 5762 lm (High Output CRI 85)
- Valotehokkuus jopa 120 lm/W (High Output CRI85 4000K 67⁰)
- Värilämpötilat: 3000K ja 4000K
- Saatavana kolme avautumiskulmaa, kapea 21⁰, keskileveä 50⁰ ja leveä 67⁰
- Erilaisilla lisävarusteilla voi muokata näyttely- ja esittelytiloja joustavasti, mm. säädettävät läppärajaajat, pidennyslinssi
- Liitäntälaiteversiot: ei-himmennettävä, valaisinkohtaisella himmentimellä tai DALI-himmennys
- Saatavana väreissä musta ja valkoinen
- Värintoistoindeksi CRI 93 (High Output mallit CRI 85)
- Ihanteellinen myymälöihin, museoihin ja gallerioihin
- Elinikä 50 000 tuntia / L70






