CONCORD - Kohdevalaisin Beacon XXL - 2093063 48W 4K 67° L3 him VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Iskunkestävyysluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 102 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5025768930630

Sähkönumero

4278835

Toimittajan tuotenumero

2093063

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

205 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

168 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

85 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.98

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Beacon XXL 48W 4000K 67 ast L3 sisäänrakennettu himmennin valkoinen

  • Nykyaikainen painevalettu alumiinirakenne
  • 3-vaihekiskoon
  • Erittäin tehokas 48W LED-kohdevalo - vastaa perinteistä 70W monimetallikohdevalaisinta
  • Valovirta 3713 - 4884 lm (CRI 93) ja 4351 – 5762 lm (High Output CRI 85)
  • Valotehokkuus jopa 120 lm/W (High Output CRI85 4000K 67⁰)
  • Värilämpötilat: 3000K ja 4000K
  • Saatavana kolme avautumiskulmaa, kapea 21⁰, keskileveä 50⁰ ja leveä 67⁰
  • Erilaisilla lisävarusteilla voi muokata näyttely- ja esittelytiloja joustavasti, mm. säädettävät läppärajaajat, pidennyslinssi
  • Liitäntälaiteversiot: ei-himmennettävä, valaisinkohtaisella himmentimellä tai DALI-himmennys
  • Saatavana väreissä musta ja valkoinen
  • Värintoistoindeksi CRI 93 (High Output mallit CRI 85)
  • Ihanteellinen myymälöihin, museoihin ja gallerioihin
  • Elinikä 50 000 tuntia / L70
HUOM! DALI-mallit yhteensopivia vain Lytespan DALI-kiskoon.

CONCORD -tuote

Tutustu CONCORD-sarjaan