CONCORD - Mini Continuum LED ripustusval - 2054909 Kipsilevykiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Väri - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768549092
Sähkönumero
4276655
Toimittajan tuotenumero
2054909
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Väri:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Mini Continuum LED kipsilevykiinnike
Mini Continuum LED
Mini Continuum LED on puhdaslinjainen ja yksinkertainen valaistusjärjestelmä, joka tuottaa tasaisien valon seinille ja työtasoille ilman varjoja. Saatavissa värilämpötilasävyissä lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K. Toimitetaan täydellisenä moduulina. Lisäosat tilattava erikseen. Saatavana myös himmennettävät versiot.
Väri: valkoinen, hopea
Asennus: pinta / ripustusasennus
Kytkentä: -o- 5x1,5mm²
Kotelointiluokka: IP20
Mini Continuum LED
Mini Continuum LED on puhdaslinjainen ja yksinkertainen valaistusjärjestelmä, joka tuottaa tasaisien valon seinille ja työtasoille ilman varjoja. Saatavissa värilämpötilasävyissä lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K. Toimitetaan täydellisenä moduulina. Lisäosat tilattava erikseen. Saatavana myös himmennettävät versiot.
Väri: valkoinen, hopea
Asennus: pinta / ripustusasennus
Kytkentä: -o- 5x1,5mm²
Kotelointiluokka: IP20
CONCORD -tuote
Tutustu CONCORD-sarjaan


