CONCORD - Pinta-asennusvalaisi Glace LED - 2059784 LED 20W 3000K OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Iskunkestävyysluokka - IK02
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768597840
Sähkönumero
4280804
Toimittajan tuotenumero
2059784
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Valaisimen tehokkuus:
79.95 lm/W
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Nimellisvirta-alue:
83.3...87 mA
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
80
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valon väri:
valkoinen
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ulkohalkaisija:
0 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Häikäisyarvo (UGR):
18
Säädettävä värilämpötila:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
- \n
- 15W / 500mA / 4000K, 20W / 700mA / 4000K \n
- Seinä- ja kattoasennukseen \n
- Saatavana myös ripustettava versio \n
- Tasainen ja yhtenäinen valonjako \n
- Värilämpötilat lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K \n
- Vastaa 38W perhosloistelampullista valaisinta \n
- Saatavissa himmennettävä DALI \n
- LED-ohjain sisältyy toimitukseen \n
- Elinikä 50 000 tuntia (30% valotehonalenemalla) \n
CONCORD -tuote
Tutustu CONCORD-sarjaan


