CONCORD - Sterling Bulkhead kehys - 4041005 katos HO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu
Valonjako - ei ole
Perforoitu heijastin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5026524410052
Sähkönumero
4579217
Toimittajan tuotenumero
4041005
Tukkuerä
0
Väri:
muu
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
muu
Valonjako:
ei ole
Perforoitu heijastin:
ei
Sterling Bulkhead LED katos, hopea
Sterling Bulkhead LED
Kestävä ja energiatehokas LED valaisin käytävien ja portaikkojen, kävelyteiden ja sisäänkäyntien valaisemiseen. Pitkäikäinen valaistusratkaisu.
-Pinta-asennettava
-Merkittävät energian säästöt verrattuna perinteisiin pienloistelamppuvalaisimiin
-11W 700mA/350mA
-IP65
-Ilkivallan kestävät muottivaletut alumiinirungot ja polykarbonaattikuvut
-Kaksi asennusvaihtoehtoa, pinta-asennus taustavalolla tai ilman
-Saatavissa myös himmennettävä DALI
-Kestävä luja rakenne IK09
-LED-ohjain sisältyy toimitukseen
-Pitkä elinikä 50 000h
-Erilaisia lisävarusteita
Sterling Bulkhead LED
Kestävä ja energiatehokas LED valaisin käytävien ja portaikkojen, kävelyteiden ja sisäänkäyntien valaisemiseen. Pitkäikäinen valaistusratkaisu.
-Pinta-asennettava
-Merkittävät energian säästöt verrattuna perinteisiin pienloistelamppuvalaisimiin
-11W 700mA/350mA
-IP65
-Ilkivallan kestävät muottivaletut alumiinirungot ja polykarbonaattikuvut
-Kaksi asennusvaihtoehtoa, pinta-asennus taustavalolla tai ilman
-Saatavissa myös himmennettävä DALI
-Kestävä luja rakenne IK09
-LED-ohjain sisältyy toimitukseen
-Pitkä elinikä 50 000h
-Erilaisia lisävarusteita
CONCORD -tuote
Tutustu CONCORD-sarjaan


