Etusivu

CONCORD - Syväsäteilijä - IP65 50W 9100lm 30x60°

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1698 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5025768254019

Sähkönumero

4327113

Toimittajan tuotenumero

2825401

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

harmaa

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

214.8...234.3 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

446 mm

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

matta

Pituus:

481 mm

Heijastimen materiaali:

muovi

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Heijastimen väri:

muu

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.97

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Korkeus/syvyys:

86 mm

Napojen lukumäärä:

5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

35

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

35

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Rocks 50W 9100lm 4000K Käytäväkeila 30x60° DALI-2, harmaa. Tehokas ja älykäs alumiinirunkoinen syväsäteilijä korkeiden varastotilojen ja teollisuusympäristöjen valaistukseen. Mukana 2 m liitoskaapeli ja 1 m ripustusvaijeri. Rocks on vankka syväsäteilijä vaativiin korkeisiin kohteisiin varastoihin ja teollisuustiloihin. Palloniskunkestävyys testattu standardin VDE 0710-13 mukaan. Kaksi valonjakovaihtoehtoa: Leveä 75° tai käytävävalaistukseen sopiva 30 x 60°. Saksassa suunniteltu Rocks-sarja on varustettu vakiona DALI-liitäntälaitteella. Lisäksi saatavana PIR-tunnistin ja SylSmart Connected -yhteensopivat mallit.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Ripustusasennus, 1m:n vaijeriripustussarja mukana tuotepakkauksessa
  • 50–290W, useita valovirtavaihtoehtoja (9/13/20/26/32/40/52 klm)
  • Valotehokkuus jopa 190 lm/W
  • Värilämpötila 4000K
  • UGR19 ja UGR22
  • IP65, IK08
  • MacAdam SDCM3
  • CRI80
  • Valonjako: Leveä 75° tai käytävävalaistukseen sopiva 30 x 60°
  • DALI-2 liitäntälaite vakiona
  • Saatavilla lisäksi SylSmart Connected ilman tunnistinta ja tunnistimen kassa
  • Zhaga 18 -tunnistinkantamallit mahdollistavat Zhaga-yhteensopivan tunnistimen käytön
  • Saatavana myös 3 tunnin turvavaloakulla varustettuja malleja. Turvavaloyksiköt ovat Self Test -toiminnollla (itsetestaus) ja niissä on LiFePO4-akku (~1000 lm turvavalokäytössä)
  • Runko harmaa RAL7012
  • Käyttölämpötila-alue: -30...+50 °C, -20/0°…+40 °C (tunnistin- ja turvavalomallit)
  • 2 metrin liitäntäjohto
  • Kattoasennuskiinnike, PIR-tunnistin ja kaukosäädin saatavana lisävarusteena
  • ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
  • Elinikä 120 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta