CONCORD - Yleisvalaisin Cassini Radius - 4054914 9-17W 3K IP65 DALI HO

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - valkoinen

  • Nimellisjännitealue - 230...240 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Suojausluokka - I

  • Kytkentätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5026524549141

Sähkönumero

4276641

Toimittajan tuotenumero

4054914

Tukkuerä

0

Rungon väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Suojausluokka:

I

Kytkentätapa:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Värintoistoindeksi:

80-89

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

ei

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Jonoasennus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Integroitu varateholähde:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Uppoasennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Pinta-asennus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Nimellisvirta-alue:

70.8...73.9 mA

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Valon väri:

valkoinen

Ilma-aukoilla:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Cassini LED Radius 400 3000K Dali Hopea Cassini LED
Cassini LED on tyylikäs yleisvalaisinsarja katto- ja seinäasennukseen. Valaisin antaa miellyttävän ja tasaisen valon, valaisten myös kevyesti asennuspintaa taaksepäin. Saatavissa kaksi mallia. Tyylikäs ja arkkitehtoninen Cassini Planar LED, jossa pyöreään perusmuotoon on lisätty kerroksellisuutta kuvun kulmikkuudella. Cassini Radius LED edustaa taas perinteisempää ja pehmeämpää muotokieltä.

Ominaisuudet: 
  • Haluttu valomäärä (lm) voidaan valita dip-kytkimellä tehoille 9/17W    
  • Cassini Planar: 644/1229lm 3000K ja 701/1338lm 4000K 
  • Cassini Radius: 630/1185lm 3000K ja 685/1287lm 4000k 
  • Saatavissa värit valkoinen (RAL9016) tai harjattu alumiini (RAL9006)
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K 
  • Vesi- ja pölytiivis IP65 rakenne 
  • IK10 
  • Sisäänrakennettu LED-ohjain 
  • Saatavissa DALI 
  • Saatavissa MicroWave-tunnistimella varustettuna pyynnöstä 
  • Pitkä elinikä 50 000 tuntia 
  • Huoltovapaa ja kustannustehokas valaistusratkaisu 
  • Kaapelointi: Valaisimen takana keskellä 2 kpl kalvotiivistettä 

CONCORD -tuote

Tutustu CONCORD-sarjaan