CORNING - Adapteri - 3.5/12F-3.5/12F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957038524
Sähkönumero
7550273
Toimittajan tuotenumero
3.512F-3.512F
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Adapteri 3.5/12F-3.5/12F
Tee kaapelinvaihto lisäämällä tämän 3.5/12F-3.5/12F adapterin päihin eri kaapeleiden 3.5/12M-liittimet.
Esimerkkejä kaapelinvaihdoista:
TELLU5 / TELLU3 vaihto:
Tee kaapelinvaihto lisäämällä tämän 3.5/12F-3.5/12F adapterin päihin eri kaapeleiden 3.5/12M-liittimet.
Esimerkkejä kaapelinvaihdoista:
TELLU5 / TELLU3 vaihto:
- 3.512F-3.512F 75 502 73
- 3.512M-TL505 75 502 70
- 3.512M-TL707 75 502 71
- 3.512F-3.512F 75 502 73
- 3.5/12M-TL101 75 262 03
- 3.5/12M-TL244 75 262 01


