CORNING - Adapteri - 5/8M / PG11F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - Type PG11
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957053510
Sähkönumero
7526223
Toimittajan tuotenumero
58M-PG11F
Tukkuerä
20
Liittimen tyyppi:
Type PG11
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
ei
Adapteri 5/8M PG11F
Adapteri 5/8-uros / PG11-naaras
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.
Adapteri 5/8-uros / PG11-naaras
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.


