CORNING - Adapteri - BNC-naaras/F-uros

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/pistoke
Liittimen tyyppi - BNC
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957037787
Sähkönumero
7526281
Toimittajan tuotenumero
BNCF-FM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitin/pistoke
Liittimen tyyppi:
BNC
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
BNC-naaras/F-uros adapteri
Cabelconin laadukas BNC-naaras/F-uros adapteri
Cabelconin laadukas BNC-naaras/F-uros adapteri


