CORNING - Adapteri - F-U / 5/8-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957038791
Sähkönumero
7526213
Toimittajan tuotenumero
FM-58F
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
Adapteri F-uros / 5/8-naaras
Adapteri F-uros / 5/8-naaras
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.
Adapteri F-uros / 5/8-naaras
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.


