CORNING - Adapteri - F-UROS/F-NAARAS 90 ast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 6
Kulmaliitin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957051905
Sähkönumero
7526589
Toimittajan tuotenumero
90-FM-FF-HQ
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
F-KULMALIITIN 90-FM-FF-HQ (KESKILANGALLE Ø 0.5-1.2mm)
F -kulma adapteri
F -kulma adapteri
- F-uros / F-naaras
- (keskilangalle Ø 0.5-1.2mm)


