CORNING - Adapteri - FM Push-On/FF adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/pistoke
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957074096
Sähkönumero
7526121
Toimittajan tuotenumero
FMPUSHON-FF-HQ
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
liitin/pistoke
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
F-uros Push-On/F-naaras adapteri, Corning CabelconF-urosPush-On/F-naaras adapteri, Corning Cabelcon
Laadukas pikaliittimellä varustettu F-uros/F-naaras-adapteri.
Laadukas pikaliittimellä varustettu F-uros/F-naaras-adapteri.


