CORNING - Adapteri - liitinadapteri CAXISD-koteloon

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kategoria - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Kiinnitystapa - muu

  • Suojattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042673593690

Sähkönumero

7210840

Toimittajan tuotenumero

CAXXSN-00110-C001

Tukkuerä

6

Liittimen tyyppi:

muu

Kategoria:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Kiinnitystapa:

muu

Suojattu:

kyllä

xs500 Keystone -liitinadapteri CAXISD-koteloon

FutureCom™ IP67/65 -kytkentäkoteloon sopiva liitinadapteri.

Kytkentäkoteloon mahtuu kaksi Corning xs500-sarjan RJ45-liitintä (CAXXSM-00104-C001), joiden koteloasennukseen tarvitset myös adapterin. Adapteria tarvitset myös liittimen paneeliasennukseen.