CORNING - Adapteri - PG11M / 3.5/12N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - Type PG11
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957039910
Sähkönumero
7526212
Toimittajan tuotenumero
PG11M-3.512F
Tukkuerä
20
Liittimen tyyppi:
Type PG11
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
ADAPTERI PG11/ 3.5/12-NAARAS CABELCON
Adapteri PG11/ 3.5/12-naaras. PIN Ø 1.8 x 31/47mm (kokonaispituus 47mm & katkaisukohta 31mm)
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.
Adapteri PG11/ 3.5/12-naaras. PIN Ø 1.8 x 31/47mm (kokonaispituus 47mm & katkaisukohta 31mm)
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.


