CORNING - Adapteri - PG11M / 5/8F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - Type PG11
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kytkentätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957053268
Sähkönumero
7526211
Toimittajan tuotenumero
58F-PG11M
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
Type PG11
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
ADAPTERI PG11-UROS / 5/8-NAARAS
Adapteri PG11-uros / 5/8-naaras
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.
Adapteri PG11-uros / 5/8-naaras
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.


