CORNING - Adapterilevy - CCHE 6xLC/UPC Duplex 12F SM

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - LC-Duplex

  • Väri - muu

  • Kaapelireservi - ei

  • Pinta-asennus - ei

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042673897002

Sähkönumero

7210807

Toimittajan tuotenumero

CCHE-CP12-AE

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Väri:

muu

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Pölysuoja:

läppä

CCHE paneeli, 6 x LC/UPC Duplex, 12F, SM (OS1/OS2) pölysuojatutadapterit

CCH-01U ja SPH-01P päätekoteloihin sopiva liitinpaneeli.
  • 6 x LC/UPC Duplex - sininen
  • 12 kuituliitäntää
  • yksimuoto (OS1/OS2)
  • pölysuojatut adapterit