CORNING - Asennustarvike - BPEO ECAM S12 läpivienti

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 12 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 4...12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496517178

Sähkönumero

7210858

Toimittajan tuotenumero

BPEO-ECAM-S12-ROUND

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

12 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

4...12 mm

Väri:

muu

Vedonpoistin:

kyllä

BPEO ECAM S12 kaapeliläpivienti koteloon, 4-12mm pyöreälle kaapelille

ECAM tuotteet (External Cable Assembly Modules) ovat osa Corningin BPEO-sarjaa. ECAM-kaapeliläpiviennit mahdollistavat kaapeleiden valmistelun ja tiivistämisen ennen niiden asentamista koteloon, mikä vähentää virheiden mahdollisuutta ja tekee asennuksesta helpompaa.

BPEO-ECAM-S12-ROUND on yksittäinen kaapeliläpivienti, joka on tarkoitettu pyöreille kaapeleille, joiden halkaisija on 4-12mm.

Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.