CORNING - Asennustarvike - BPEO S1-1.5 seinä/pylväskiinn.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - asennussarja
Soveltuu koteloleveydelle - 204 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 382 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 12 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496496312
Sähkönumero
7210862
Toimittajan tuotenumero
BPEO-WALL-POLE-BRACKET
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Soveltuu koteloleveydelle:
204 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
382 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
12 mm
Väri:
musta
BPEO S1-S1.5 Seinä-/pylväskiinnikelevy


