CORNING - Liitin-CAT6a - RJ45-liitin CAXISD-koteloon

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - puristusliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042673589891

Sähkönumero

7210841

Toimittajan tuotenumero

CAXXSM-00104-C011-BP

Tukkuerä

24

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (TIA)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

puristusliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

Maksimi AWG-koko:

22

Min. AWG-koko:

24

xs500 RJ45 Keystone Cat6A -liitin CAXISD-koteloon Corning xs500-sarjan RJ45 Keystone CAT6A -liitin.

Liittimen voi asentaa FutureCom™ IP67/65 -kytkentäkoteloon tai räkkipaneeliin liitinadapterin CAXXSN-00110-C001 avulla. Kytkentäkoteloon mahtuu kaksi liitintä.