CORNING - F-liitin puristettava RG/PRG11 - FM-RG11-CX3 10.5 QM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 11
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957088017
Sähkönumero
7526515
Toimittajan tuotenumero
FM-RG11-CX3-10.5QM
Tukkuerä
500
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 11
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
F-liitin kompressoitava (QuickMount) RG11, AL 117,118,119HF ja CU117-kaapeleille, Cabelcon
Ei enää ähellystä PE-vaippaistenkaan kaapeleiden kanssa! QuickMount ™ takaa helpon ja turvallisen asennuksen jokaiseen liitokseen. Samalla saadaan aikaan ylivoimainen vetolujuus.
Liitin on päällystetty Nitin-6 pinnoitteella ja sen vesitiiviysluokka on IPX8 (30m/8h).
Liitin kompressoidaan esimerkiksi FPX-CC puristuspihdeillä.
TYÖKALUT
Puristus:
7550113 FPX-CC
Kuorinta:
7550117 FKT7-CC
Ei enää ähellystä PE-vaippaistenkaan kaapeleiden kanssa! QuickMount ™ takaa helpon ja turvallisen asennuksen jokaiseen liitokseen. Samalla saadaan aikaan ylivoimainen vetolujuus.
Liitin on päällystetty Nitin-6 pinnoitteella ja sen vesitiiviysluokka on IPX8 (30m/8h).
Liitin kompressoidaan esimerkiksi FPX-CC puristuspihdeillä.
TYÖKALUT
Puristus:
7550113 FPX-CC
Kuorinta:
7550117 FKT7-CC


