CORNING - F-liitin RG6,T13,T2127 - F-6-TD-5.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 6
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957139528
Sähkönumero
7526136
Toimittajan tuotenumero
F-6-TD-5.1
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
True Drop F-liitin kompressoitava RG6T T2127 ja Tellu13-kaapeleille,Corning Cabelcon Cabelconin kompressoitava True Drop F-liitin RG6T-, T2127- ja Tellu13- kaapeleille.
TrueDrop ™ -liittimet ja -jumpperit* - CX3 ™ -liitinsarjan päivitys ja yhtenäistäminen
TYÖKALUT:
Puristus:
7550101 FPP-CC
7550102 FPMM-CC
7550113 FPX-CC
7526097 FPP-RG6WB
Muut:
7550118 FRT-CC (F-ruuvari)
7550119 FAT-CC (F-asennustyökalu)
7550121 MTK-CC (momenttityökalu)
Pakkauskoko 100kpl/laatikko
TrueDrop ™ -liittimet ja -jumpperit* - CX3 ™ -liitinsarjan päivitys ja yhtenäistäminen
- Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja O-renkaan istuvuuden
- Parempi kierteen kiinnitettävyys
- Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
- Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen
- Laajempi holkin kontaktipinta, parempi 360˚:n kontakti kaikille kaapeleille
- Parempi kaapelin vedonpoisto
TYÖKALUT:
Puristus:
7550101 FPP-CC
7550102 FPMM-CC
7550113 FPX-CC
7526097 FPP-RG6WB
Muut:
7550118 FRT-CC (F-ruuvari)
7550119 FAT-CC (F-asennustyökalu)
7550121 MTK-CC (momenttityökalu)
Pakkauskoko 100kpl/laatikko


