CORNING - Jatkoskotelo - BPEO S1 1xD18 10xS9.5 IP68

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 144

  • Materiaali - muovi

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496499764

Sähkönumero

7210845

Toimittajan tuotenumero

BPEO-S1-FDP-BRANCH

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

144

Materiaali:

muovi

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

BPEO Kuitukotelo S1-FDP BRANCH - 1xD18 10xS9.5 (382mm x 204mm x 92mm)IP68

Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.

BPEO-S1-FDP-BRANCH on kuituoptinen jatkoskotelo, joka toimii kuitujen jakelupisteenä. Se on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön ja tarjoaa seuraavat ominaisuudet:
  • 10 porttia 3.5-9.5 mm kaapeleille
  • kaksoisportti 6-18 mm kaapeleille
  • Koteloon voi asentaa maksimissaan 12 jatkoslevyä
  • Tiivistystyyppi: mekaaninen
  • Käyttöympäristö: Soveltuu maanpäällisiin ja maanalaisiin asennuksiin.
  • Mitat: Korkeus 382 mm, leveys 204 mm, syvyys 92 mm