CORNING - Jatkoskotelo - BPEO S1.5 1xD18 2xS18 13xS9.5

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 144

  • Materiaali - muovi

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496500965

Sähkönumero

7210846

Toimittajan tuotenumero

BPEO-S1.5-FDP-BRANCH

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

144

Materiaali:

muovi

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

BPEO Kuitukotelo S1.5-FDP BRANCH - 1xD18 2xS18 13xS9.5 (382mm x 204mm x120mm) IP68

Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.

BPEO-S1.5-FDP-BRANCH on kuituoptinen jatkoskotelo, joka toimii kuitujen jakelupisteenä. Se on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön ja tarjoaa seuraavat ominaisuudet:
  • 13 porttia 3.5-9.5 mm kaapeleille
  • kaksoisportti 6-18 mm kaapeleille
  • 2 erillistä porttia 6-18 mm kaapeleille
  • Koteloon voi asentaa maksimissaan 12 jatkoslevyä (jopa 288 liitosta)
  • Tiivistys: IP68-luokitus, kestää 5 metrin vesipaineen 7 päivän ajan
  • Käyttöympäristö: Soveltuu maanpäällisiin ja maanalaisiin asennuksiin.
  • Iskunkestävyys: IK10
  • Käyttölämpötila: -40°C - +65°C
  • Mitat: Korkeus 382 mm, leveys 204 mm, syvyys 120 mm