CORNING - Jatkoskotelo - BPEO S2 1xD18 16xS12 IP68

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 288

  • Materiaali - muovi

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4064394009069

Sähkönumero

7210847

Toimittajan tuotenumero

BPEO-S2-BDP

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

288

Materiaali:

muovi

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

BPEO Kuitukotelo S2-BDP - 1xD18 16xS12 (520mm x 341mm x 149mm) IP68

Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.

BPEO-S2-BDP on suurikapasiteettinen jatkoskotelo, joka on suunniteltu käytettäväksi kuituverkon runko- ja syöttöosissa.
  • 16 porttia 4–12 mm kaapeleille
  • kaksoisportti 6-18 mm kaapeleille
  • Koteloon voi asentaa maksimissaan 30 jatkoskasettia (5mm)
  • Vedenpitävä: IP68-luokitus, kestää 5 metrin vesipaineen 7 päivän ajan
  • Käyttöympäristö: Soveltuu maanpäällisiin ja maanalaisiin asennuksiin.
  • Iskunkestävyys: IK10
  • Käyttölämpötila: -40°C - +65°C
  • Mitat: Korkeus 520 mm, leveys 341 mm, syvyys 149 mm