CORNING - Jatkoskotelo - BPEO S2 1xD27 2xS18 10xS12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 288
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4064394009045
Sähkönumero
7210848
Toimittajan tuotenumero
BPEO-S2-EDP
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
288
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
BPEO Kuitukotelo S2-EDP - 1xD2072xS18 10xS12 (520mm x 341mm x 149mm)IP68
Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.
BPEO-S2-EDP on suurikapasiteettinen jatkoskotelo, joka on suunniteltu käytettäväksi kuituverkon runko- ja syöttöosissa.
Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.
BPEO-S2-EDP on suurikapasiteettinen jatkoskotelo, joka on suunniteltu käytettäväksi kuituverkon runko- ja syöttöosissa.
- 10 porttia 4–12 mm kaapeleille
- 2 porttia 5-18 mm kaapeleille
- kaksoisportti 5-27 mm kaapeleille
- Koteloon voi asentaa maksimissaan 30 jatkoskasettia (5mm)
- Vedenpitävä: IP68-luokitus, kestää 5 metrin vesipaineen 7 päivän ajan
- Käyttöympäristö: Soveltuu maanpäällisiin ja maanalaisiin asennuksiin.
- Iskunkestävyys: IK10
- Käyttölämpötila: -40°C - +65°C
- Mitat: Korkeus 520 mm, leveys 341 mm, syvyys 149 mm
CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


