CORNING - Jatkoskotelo - BPEO S3 1xD18 16xS12 IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 576
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496901649
Sähkönumero
7210849
Toimittajan tuotenumero
BPEO-S3-BDP
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
576
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
BPEO Kuitukotelo S3-BDP - 1xD18 16xS12 (661mm x 341mm x 149mm) IP68
Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.
BPEO-S3-BDP on suurikapasiteettinen jatkoskotelo, joka on suunniteltu käytettäväksi kuituverkon runko- ja syöttöosissa.
Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.
BPEO-S3-BDP on suurikapasiteettinen jatkoskotelo, joka on suunniteltu käytettäväksi kuituverkon runko- ja syöttöosissa.
- 16 porttia 4–12 mm kaapeleille
- kaksoisportti 6-18 mm kaapeleille
- Koteloon voi asentaa maksimissaan 48 jatkoskasettia (5mm)
- Vedenpitävä: IP68-luokitus, kestää 5 metrin vesipaineen 7 päivän ajan
- Käyttöympäristö: Soveltuu maanpäällisiin ja maanalaisiin asennuksiin.
- Iskunkestävyys: IK10
- Käyttölämpötila: -40°C - +65°C
- Mitat: Korkeus 661 mm, leveys 341 mm, syvyys 149 mm


