CORNING - Jatkoslevy - BPEO K7 2 paikkaa UZ12 1PLC7X4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkossuojien lukumäärä - 12
Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 137.8 mm
Asennustapa - muu
Jatkospidike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496494585
Sähkönumero
7210857
Toimittajan tuotenumero
BPEO-SD-12-PLC
Tukkuerä
1
Jatkossuojien lukumäärä:
12
Soveltuu:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
137.8 mm
Asennustapa:
muu
Jatkospidike:
kyllä
Leveys:
117.8 mm
Korkeus:
10 mm
BPEO K7 Jatkoskasetti, 2 paikkaa, Uni Zone-12 + 1PLC 7x4 mm
BPEO K7 jatkoskasetteja käytetään erilaisissa Corning BPEO jatkoskoteloissa. BPEO-SD-12-PLC jatkoskasetti on 10mm korkea ja vie kaksi paikkaa jatkoskotelossa. Siihen mahtuu 12 liitosta (2x6) ja yksi 4×7×50 mm kokoinen PLC-jaotin.
Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.
BPEO K7 jatkoskasetteja käytetään erilaisissa Corning BPEO jatkoskoteloissa. BPEO-SD-12-PLC jatkoskasetti on 10mm korkea ja vie kaksi paikkaa jatkoskotelossa. Siihen mahtuu 12 liitosta (2x6) ja yksi 4×7×50 mm kokoinen PLC-jaotin.
Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.
CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


