CORNING - Jumpperikaapeli - F-uros/F-uros 300cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 3 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F-Quick
Liitintyyppi, liitäntä1 - F-Quick
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957092717
Sähkönumero
7550149
Toimittajan tuotenumero
FM-SC-CXJ59-FM3.0
Tukkuerä
20
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
3 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
F-Quick
Liitintyyppi, liitäntä1:
F-Quick
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
muu
Liitosjohto 3,0m F-uros/F-uros, Push-On liittimet
Cabelcon liitosjohdot on tarkoitettu jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Liitosjohdon liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa ,optimaalisissa oloissa. Push-On -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Liitosjohdot sopivat käytettäväksi keskuksissa vahvistimien, jaottimien, haaroittimien ja antennien ym. liittämisessä.
TEKNISET TIEDOT:
- Pituus 3,0 m
- Liittimet: F-uros/F-uros
- Toimittajan tuotenumero: 94998731


