CORNING - Jumpperikaapeli - PG11 TELLU5 70 cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 0.7 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957098528
Sähkönumero
7526565
Toimittajan tuotenumero
JPTL505-CXJHFX-PG11M
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
0.7 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
F
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
muu
TrueLock JUMPPERIKAAPELI PG11M TELLU5 70CM
Cabelcon jumpperikaapelit on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Jumpperikaapelien liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa optimaalisissa oloissa. Näissä HardLine -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Jumpperikaapeli, eli RF-hyppykaapeli, on runkokaapelia ohuempi ja helpommin taivutettavissa. Se sopii käytettäväksi vahvistimien, antennien, tehojakajien ym. liittämisessä runkokaapeliin. Jumppereita käytetään myös tukiasemasovelluksissa radioyksiköiden ja antennien välillä.

CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


