CORNING - Liitin - 3,1 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957082268
Sähkönumero
7526536
Toimittajan tuotenumero
FM-60-CX3-3.1MINI
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
F-LIITIN KOMPRESSOITAVA MINI-KAAPELEILLE CABELCON
Cabelconin kompressoitava F-liitin MINI-kaapeleille.
Cabelconin kompressoitava F-liitin MINI-kaapeleille.


