Etusivu

CORNING - Liitin - F QM lyhyt RG6 T2127 Tellu13

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957144065

Sähkönumero

7526219

Toimittajan tuotenumero

F-6-TD-QM7.0-SHORT

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

True Drop F-liitin QuickMount lyhyt malli RG6T- T2127- jaTellu13-kaapeleille, Corning Cabelcon

Maailman nopein F-liitin!

Nyt voit unohtaa ähellyksen ja kipeän tenniskyynärpään F-liittimiä asennettaessa. Kun työterveys paranee, asennus nopeutuu ja sitä myöten myös työmaat valmistuvat odotettua aikaisemmin. Cabelconin QuickMount-liittimiä käyttämällä hoidat nämä asiat saman tien paremmalle tolalle, nopeasti ja näppärästi.

Lyhyt malli.

Cabelcon ® TrueDrop ™ Quick Mount liittimen uudet ominaisuudet
  • Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
  • Uusi O-rengastiiviste ei vaurioidu asennuksen yhteydessä
  • Parempi kierteen kiinnitettävyys
  • Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
  • Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen

CORNING

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan