Etusivu

CORNING - Liitin - F QuickMount 3,6-4,3mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - muu

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957137494

Sähkönumero

7526271

Toimittajan tuotenumero

FM-MINI-TD-QM4.0-WO-OR

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

Kompressoitava F-liitin mini-kaapeleille

QuickMount-liitin ulkohalkaisijaltaan 3,6-4,3mm kaapeleille.

Maailman nopein F-liitin!

Nyt voit unohtaa ähellyksen ja kipeän tenniskyynärpään F-liittimiä asennettaessa. Kun työterveys paranee, asennus nopeutuu ja sitä myöten myös työmaat valmistuvat odotettua aikaisemmin. Cabelconin QuickMount-liittimiä käyttämällä hoidat nämä asiat saman tien paremmalle tolalle, nopeasti ja näppärästi.

Cabelcon ® TrueDrop ™ Quick Mount liittimen uudet ominaisuudet
  • Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
  • Parempi kierteen kiinnitettävyys
  • Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
  • Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen
Huom. Tässä liitinmallissa ei ole O-rengasta. Ulkoasennuksessa suojaa liitos esimerkiksi vinyylimastikteipillä (VM-1.5X20).